睦三
睦三の 施設用家具・備品
睦三の ベッド 施設用
睦三の ベッドサイド用品
ベッドサイドテーブルSL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62025757
品番
710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
板バネ式です。レバー操作で簡単に高さを調整できます。
材質
本体:スチール、天板:MDF化粧板
質量(kg)
9.8
幅(cm)
本体:77、テーブル:76
耐荷重(kg)
10
キャスター
5cm×4(ストッパー付2個)
高さ(cm)
本体:71〜114(無段階調節)、ベース:8.5
奥行き(cm)
本体:39、テーブル:38