神戸生絲
婦人用前開スリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
LL
LL
S
M
L
バスト(cm)
93~101
93~101
72~80
79~87
86~94
タイプ
七分袖ホック
五分袖
七分袖ホック
五分袖ホック
七分袖ボタン
五分袖ボタン
五分袖 ボタン
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62028602
品番
No50F
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
LL
タイプ
七分袖ホック
身長(cm)
160~170
ウエスト(cm)
77~85
ヒップ(cm)
97~105
材質
綿100%
バスト(cm)
93~101
性別
婦人