神戸生絲
紳士用前開き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
タイプ
長袖
長袖
七分袖ホック
五分袖ホック
長袖ホック
七分袖ボタン
五分袖ボタン
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62029047
品番
No3
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
LL
材質
綿100%
タイプ
長袖
胸囲(cm)
104~112
身長(cm)
175~185
胴囲(cm)
94~104
性別
紳士