神戸生絲
ブリーフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62029293
品番
No13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寝たままで着脱可能。
ブリーフの間におしめもはさめます。
サイズ
LL
材質
綿100%
胸囲(cm)
104~112
身長(cm)
175~185
胴囲(cm)
94~104