パネルLED 5V ac/dc 緑 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62029916 品番OXL/CLH/80/5/FL30/AL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●定格電圧:5V ac/dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80 アズワン品番65-7235-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする