サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付)

(1件のレビュー)
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62030877 品番 CHH-6135DA-2065
参考基準価格(税別)¥277,900 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比2065 低速軸方向横形・低速軸方向水平 枠番6135DA ブレーキブレーキなし 取付方式脚付 極数4P モーター三相モータ付 使用環境屋内形 機種サイクロ減速機6000シリーズ 連結方法レデューサ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62032329
2022-06-24
用途:
工業用機械のラインに使用してます。
製造業

モーター7.5KWに連動させてます。住友の減速機は長寿命で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする