BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 100pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62030878
品番
ZV60K2220801NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:100pF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:100V
アズワン品番
65-7032-97