BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62030939
品番
PV60K3225R2
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100V
アズワン品番
65-7032-81