BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 680pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62031000
品番
PV60K4032R2
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:680pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100V
アズワン品番
65-7033-68