萬楽
マンラク1型ねまき(オールシーズン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
色
グリーンチェック
ブルーチェック
ピンク
グリーンチェック
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62031016
品番
MR-1001
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
胸元から足元までと股部分2本ファスナーが全開でき、着せ替えなどのケアーが楽にできます。
色
グリーンチェック
サイズ
L
材質
綿35%、ポリエステル65%
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
165~175
ヒップ(cm)
116
性別
男女兼用
注意
※お洗濯の際ファスナーとホックを必ず閉じてください。