BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:130 Vrms 170 V dc 最大直流定格電圧:170V 4pF 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
62031106
品番
GMOV-20D131K
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:360V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:130 Vrms, 170 V dc
アズワン品番
65-7132-01