BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 3500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3500個)
注文コード
62031490
品番
ZV14K1206201NIR1
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6967-12