BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62031639
品番
PV150K4032R2
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:140pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240V
アズワン品番
65-7024-77