商品レビューを投稿する内容量1セット(25個)注文コード62031684品番AV14K1206201NIR1HT
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイオードよりも高いです 最大連続動作温度: +150 ℃ 低クランプ電圧 Vc RoHS対応(2022年10月現在) 軽度に活性化されたフラックスに対して非感度 難燃性等級を高める非プラスチックコーティング。