BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 1nF 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62031745
品番
AV14K1206201NIR1
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:24V
アズワン品番
65-6970-61