BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 440pF 1セット 3500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3500個)
注文コード
62031806
品番
AV14K0805121NIR1
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:440pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24V
アズワン品番
65-7103-89