バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:10A●エネルギー:21J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:120pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:270V 注文コード62031840 品番PV175K4032R2
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電圧が 11 → 300 V rms で、100 → 1200 A の最大サージ電流を特長としていますパッケージサイズ 4032 動作電圧範囲( V dc ): 14 → 385 V 動作電圧( Vrms ) 11 → 300 V 連続動作温度: 85 ℃ 簡単にはんだ付け可能なスズめっき銅シート 自動ピックアンドプレース対応のテープリールパッケージで提供されます UL94 V-0 不燃性熱可塑樹脂製のカプセル化タイプです。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:10A●エネルギー:21J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:120pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:270V アズワン品番65-7025-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする