BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 2nF 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
62031910
品番
AV17K1210401NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-6970-95