BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62031946
品番
AV17K1206201NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-6965-72