BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
62032007
品番
AV17K0805121NIR1
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:370pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-7109-51