BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 1.7nF 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
62032077
品番
ZV17K1210401NIR1
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.7nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-6969-26