BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3500個)
注文コード
62032129
品番
ZV17K0805121NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-7024-87