BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:95pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360V
注文コード
62032506
品番
PV230K4032R2
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:95pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360V
アズワン品番
65-7025-57