H4414 安心パンツ(婦人用)腰ゴムショーツ ニシキ(川本産業) 62032556

安心パンツ(婦人用)腰ゴムショーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード62032556品番H4414
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吸水部は失禁後でもサラット感があり、ゴム交換ができる腰ゴムタイプです。(横モレ防止・消臭機能付き)

サイズS材質表:綿100%(フライス)質量(g)80ヒップ(cm)82~90対象婦人用吸収量(mL)目安:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする