BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V 160pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62032585
品番
DV250K4032R2
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390V
アズワン品番
65-7029-46