BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62032680
品番
DV25K4032R2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●エネルギー:2.4J●シリーズ:DV●最大サージ電流:250A●静電容量:1.9nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-7029-98