曜日別特売

安心ショーツ ウェルドライ50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
ピンク
内容量1枚注文コード62032696品番C955WHLP
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

4層構造からなる吸水部分には、テイジンの超極細繊維(ミクロスター(R))を使用。抜群の吸水力で横モレを防ぎます。
抗菌防臭加工が施されているため臭いが気になりません。

サイズLピンク質量(g)58ヒップ(cm)92~100材質身生地:指定外繊維(レクセル)41%・綿33%・ナイロン21%・ポリウレタン5%、パッド部分:ポリエステル・ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする