BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3500個)
注文コード
62032734
品番
ZV25K0805121NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-7043-93