BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62032829
品番
PV300K3225R2
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400V
アズワン品番
65-7031-79