BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62032935
品番
PV300K4032R2
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470
アズワン品番
65-7030-02