BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:300V 85pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62032960
品番
DV300K3225R2
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470V
アズワン品番
65-7030-19