BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 1.1nF 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
62032987
品番
AV30K1210401NIR1HT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1.1nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47V
アズワン品番
65-6961-13