曜日別特売
AV30K1210401NIR1 バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 2500個入 BOURNS 62033048

バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード62033048品番AV30K1210401NIR1
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能。

仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7105-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする