BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62033407
品番
ZV35K1210251NIR1
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56V
アズワン品番
65-6964-90