BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62033450
品番
CG0603MLU-05E
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●最大直流定格電圧:5V dc●制限電圧:25V●シリーズ:MLU●静電容量:0.05pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:5V
アズワン品番
65-6948-97