BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62033477
品番
ZV40K1812601NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番
65-7024-76