BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62033495
品番
ZV40K1206121NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番
65-7025-07