BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
62033520
品番
ZV40K1206121NIR1
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番
65-6966-56