BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62033644
品番
ZV50K1210251NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:470pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:82V
アズワン品番
65-7029-99