内容量1個仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32形:29mm、40形:29mm、外径/内径32形:299/241mm、40形:373/315mm●質量:32形:218g、40形:266g●口金:G10q●定格ランプ電力:32形:30.0W、40形:38.0W●ランプ電流:32形:0.425A、40形:0.425A●全光束:32形:2480lm、40形:3230lm●色温度:5200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:32形:82.6lm/W、40形:85.0lm/W●備考:32形と40形の2本セット注文コード62033870品番FCL3240ENWMF32K