BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
パワーインダクタ 100 μH 0.56A rms 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62034299
品番
SRN2012T-100K
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:0.56A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm
アズワン品番
65-7176-11