Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の インダクタ(コイル)
パワーチョークコイル 6.8 μH 6.7A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62034439
品番
ETQP4M6R8KFN
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:6.4mm●奥行き:4.8mm
アズワン品番
65-6929-49