回転数調整可能タイプパワーツール PT-101
低回転・高トルク。高い回転精度。電源・モーター分離型。デジタル表示。
電源部、ハンドピース、フットスイッチから構成
高精度のハンドピースで軸振れがきわめて少ない
超低速(0)から8,000rpmまでフットスイッチで可変速運転が可能で、回転摩擦による発熱も最小限に抑えることが可能
ホモジナイザーとの
回転数調整可能タイプパワーツール PT-101。低回転・高トルク。高い回転精度。電源・モーター分離型。デジタル表示。電源部、ハンドピース、フットスイッチから構成。高精度のハンドピースで軸振れがきわめて少ない。超低速(0)から8,000rpmまでフットスイッチで可変速運転が可能で、回転摩擦による発熱も最小限に抑えることが可能。ホモジナイザーとの接続:ワンタッチコレットチャック(全てのステンレス3mm軸タイプのホモジナイザーと接続可能)。適合ホモジナイザー:SN、SNG、SS、SG、FT-3010S、FT-3010SG、FT-3012S、FT-3012SG、FT-3050SG。