スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの ラグマット
ピースカーペット ヴィラ 江戸間タイプ 13278886シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62036487
品番
13278886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗練された印象。シンプルでラインがきれいなデザインです。
安心・安全・健康・快適性を考えて作った帖敷カーペットです。
お部屋全体に敷詰めることで様々な機能を効果的に発揮します。
仕様
●サイズ:巾1760mm×長さ2610mm●パイル長:7mm/3mm●素材:ポリプロピレン100%●機能1:アレルブロック●機能2:防音/儉L(I)-6●機能3:防ダニ●生産国:日本
アズワン品番
65-3428-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません