ビジョンセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62036654 品番VSPM-6F2113
参考基準価格(税別)¥735,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

概要インスペクタは、使いやすいセンサパッケージに収納されたインテリジェントな Vision ソリューションです。完全性と品質の検証、部品の位置の特定、寸法の測定などの作業を行う場合でも、インスペクタは問題になります。センサの頑丈な設計と IP67 金属製ハウジングにより、過酷な環境に最適です。インテリジェントな処理技術により、インスペクタは高
概要インスペクタは、使いやすいセンサパッケージに収納されたインテリジェントな Vision ソリューションです。完全性と品質の検証、部品の位置の特定、寸法の測定などの作業を行う場合でも、インスペクタは問題になります。センサの頑丈な設計と IP67 金属製ハウジングにより、過酷な環境に最適です。インテリジェントな処理技術により、インスペクタは高速用途に最適です。フレキシブルなハウジングは、用途の光学的ニーズを簡単に最適化できるように設計されています。これにより、反射率の高い金属部品やマルチカラーラベルなどの過酷な対象物でも優れた検査が可能になります。Inspector ファミリは、さまざまなインターフェイスを通じて、制御、監視、及びデータ収集の幅広いサポートを提供します。この Vision センサは、統合のニーズを満たし、日常の作業を促進するためのあらゆる機能を備えています。一目でわかる迅速な位置決め、検査、測定 位置、回転、スケールに関係なく、強力な「オブジェクトロケータ」ツール ドームとさまざまな光学アクセサリをサポートする、ユニークで交換可能なハウジング設計です エミュレータを含むPCでの段階を踏んだ設定 使いやすいオペレータインターフェイス 柔軟な機械・ HMI 設計インターフェイスあなたの利点マルチファンクション Vision ツールボックスは、スマートカメラレベルの性能を提供すると同時に、使いやすさも備えています 独自の交換可能なハウジング設計により、画質を向上させる最も簡単な方法が得られます オフラインでの設定とテスト用のエミュレータを含む sopas の簡単な設定により、本番環境のダウンタイムを最小限に抑えることができます 使いやすいオペレータインターフェースが最適化されているため、オペレータは毎日の作業をより効率的に監視できます イーサネット通信と Web API により、優れた接続性と自由なカスタマイズが可能になります用途ストレージ / 検索システム用の収納スペースの配置 溶接キャップテスト インストルメントパネルの取付けの点検 ダッシュボードの位置決め 位置でのインライン品質テスト センサベースのロボットガイダンス 接着層を監視します 接合処理での接着ビードの静止監視 カレンダー後のエッジガイド ゴムカレンダーの表面を検査します 巻き取り時のリー

仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●検出範囲:50 mm●解像度:640 x 480●電源電圧:24 V●電流 Max:450 mA●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7309-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする