ビジョンセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62036670 品番FQ2-D30
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

白色光モノクロ IO-Link PNP Vision センサコネクタ オムロンの FQ2 Vision センサ製品は、以前はハイエンドの Vision システムでしか対応していなかった Advanced Inspection、Code Reading、及び Verification を提供しています。センサとファインダの 2 つのコンポーネントのみが必要で、システムの Faster とシンプルな構成を実現しています。このオー
白色光モノクロ IO-Link PNP Vision センサコネクタ オムロンの FQ2 Vision センサ製品は、以前はハイエンドの Vision システムでしか対応していなかった Advanced Inspection、Code Reading、及び Verification を提供しています。センサとファインダの 2 つのコンポーネントのみが必要で、システムの Faster とシンプルな構成を実現しています。このオールインワン Vision センサは、イメージセンサ、OCR、コードリーダーを備えており、照明やレンズなどのその他のアイテムを追加する必要はありません。必要な取り付けブラケットは 1 つだけで、カメラの 4 つの側面に取り付けることができ、使いやすくなっています。1 台のタッチファインダから最大 32 台のカメラをセットアップできるため、さまざまな用途で必要に応じて簡単に拡張できます。 特長と利点 コンパクトなデザインで、狭い場所にもフィットします 100 以上のカメラオプション 調整可能なレンズ センサは IP67 等級で、湿潤環境で使用できます 可動部品に安全に使用できる柔軟なケーブル 広い範囲に対応できる高出力照明 Vision センサの仕組み Vision センサは、画像をキャプチャして評価するために使用する画像処理システムです。センサは画像を分析して、外観検査、文字検査、位置決め検査、及び欠陥検査を実行します。

仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●解像度:320 x 240ピクセル●出力タイプ:PNP●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:200 mA●接続方式:ケーブル●材質:ABS●IP保護等級:IP20●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7349-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする