曜日別特売
2329-02 フィルターチューブ(両端オス) 2329シリーズ コスモスビード 62037677

フィルターチューブ(両端オス) 2329シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6846-65
内容量1個注文コード62037677品番2329-02
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※標準はフィルターG2が付いています。

仕様●番号:No.30FT-2●摺合:TS19/38●外径×長さ:Φ30×60×60mmアズワン品番65-6846-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする