フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 350 V ac 220nF ±5% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62038508 品番FHACD162V224J2LEZ0
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。
メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ)
独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ)。独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)。

仕様●静電容量:220nF●電圧:1.6 kV dc, 350 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:22.5mm●長さ:27.7mm●奥行き:21.1mm●高さ:22.2mm●寸法:27.7 x 21.1 x 22.2mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1mm アズワン品番65-7183-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする