KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 1500V dc 120μF 10% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62038964
品番
C44USGT6120M81K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
仕様
●静電容量:120μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:99.5mm●等価直列抵抗:2.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7097-19