日精
日精の 電子部品(オンボード)
日精の 受動部品
日精の コンデンサ
フィルムコンデンサ 630V dc 100nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62042139
品番
MMX0630K10400000000
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:100nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:5.8mm●高さ:13.8mm●寸法:12.5 x 5.8 x 13.8mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-6916-34